HI給水栓用ソケット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38844626 品番HIWS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥118
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径20 ねじの呼びRp3/4 形状ソケット 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)59 山数ねじ部/14(25.4mmにつき) 寸法D(Φmm)33(-0.8) 寸法D1(Φmm)37 寸法D2(Φmm)42 寸法W(mm)4 寸法d1(Φmm)(ねじ谷径)26.441 寸法l1(mm)19 公差L(mm)+5〜(-1)
注意
※ねじ部はJIS B 0203の平行めねじとする。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38844626 HIWS 86213793 HIWS20 エスロン HI-TS継手水栓ソケット20 セキスイ エスロン HI-TS継手水栓ソケット20 セキスイ 1個 149 税込164 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38844635
2019-06-07
用途:
配管作業
その他業種

全く問題ないです。ホームセンターより安く助かります。

対象商品:
38844626
2017-01-08
用途:
水道配管工事

隠ぺい配管など交換できない場所で使う場合は、締めすぎによる破損に十分注意して使う。心配な人は金属製インサート入りの製品を
お奨めします。

対象商品:
38844626
2017-08-18
用途:
上水配管

商品も配送も全く問題ありませんでした。
一流メーカーの商品が安く早く手に入るので助かります。

対象商品:
38844601
2017-06-20
用途:
水配管用に使用
山内 電工 様

メーカー品ですので 安心して使うことが出来ました。 今のところ全く問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする