HIIWS HI給水栓用ソケット(インサート付) Aron(アロン化成) 38844696 HIIWS HI給水栓用ソケット(インサート付) Aron(アロン化成) 38844696

HI給水栓用ソケット(インサート付)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38844696 品番 HIIWS
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
呼び径20×13 ねじの呼びRP 材質ねじ部のインサート:JIS H 3250の快削黄銅 形状ソケット タイプHI 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)57 規格JIS規格 呼び径(B)1/2 山数ねじ部/14(25.4mmにつき) 外径(Φmm)33(-0.8) 寸法D(Φmm)33(-0.8) 寸法D1(Φmm)33 寸法D2(Φmm)34 寸法W(mm)4 使用流体水道用 寸法d1(Φmm)(ねじ谷径)20.955 寸法d2(Φmm)26 JIS規格JIS K 6743 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14(±1) 公差L(mm)+5〜(-1)
注意
※ねじ部のインサート材質は、JIS H 5111のBC6及びBC6C又はJIS H 3250の快削黄銅とする。
※ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38844687
2023-03-19
用途:
配管
その他業種

漏れなどもなく、とても品質の高いものです。次回使用する際も、こちらを購入しようと思います。

対象商品:
38844687
2021-12-18
用途:
配管作業に。
有限会社中央水道工業所 様 (建設業・工事業)

安いですよね。 一時的な仮設にも気兼ね無く使えますね。
ですが、何度も使いまわす貧乏性。

対象商品:
38844696
2021-10-04
用途:
給水の端末等
株式会社長谷川商店 様

ずーっと使用しているが、一度もトラブルもなく、いい商品だ。

対象商品:
38844687
2019-08-13
用途:
金属ニップルとの接続

ホームセンターより格段に安い。
金属ニップルとの接続で、しっかりと締め付けても安心。

対象商品:
38844687
2018-12-25
用途:
水道のDIY
その他業種

メーカー品なので特に問題のないインサート付き給水栓用ソケットです。
色々と材料を揃えると送料無料分ぐらいになるので利用しました。ホームセンターだと思ったものが売り切れたり、値段が高かったりしますが在庫の心配がなく値段も安くて材料費を抑えることができて大助かりです。

対象商品:
38844696
2019-03-18
用途:
水栓ニップル取付け用
有限会社中島コンサルタント 様

水栓メーカ製品ではありませんが問題なく取りつきました

1人が参考にしています
対象商品:
38844687
2018-09-10
用途:
もちろん給水配管工事です
有限会社ヘルプス 様 (建設業・工事業)

何時も使用していますがコストパフォーマンスが良いので又使いたいと思います。

対象商品:
38844687
2016-10-25
用途:
配管

メーカー品だけあって問題なし。設備、半値八掛けとはよく言ったもの。業販価格に近くて満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする