※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI-IWT HI給水栓用チーズ(インサート付) Aron(アロン化成) 38844741 HI-IWT HI給水栓用チーズ(インサート付) Aron(アロン化成) 38844741

HI給水栓用チーズ(インサート付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38844741 品番HI-IWT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
呼び径20×3/4 ねじの呼びRP3/4 形状チーズ 種類塩ビ管用継手 寸法H(mm)51(+5/-1) 規格JIS K 6743 山数ねじ部/14(25.4mmにつき) 寸法t(mm)3.5(-0.8) 寸法D(mm)33(-0.8) 寸法D1(Φmm)37 寸法D2(mm)42 寸法W(mm)4 寸法d2(mm)32 寸法H1(mm)36(+5/-2) 寸法d1(Φmm)(ねじ谷径)26.441 寸法l1(mm)19 寸法l2(mm)16(±1)
注意
※ねじ部のインサート材質は、JIS H 5111のBC6及びBC6C又はJIS H 3250の快削黄銅とする。
※ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38844732
2014-09-29
用途:
水道工事で

最寄の金物店より安価がありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする