HIIVS HIバルブソケット(インサート付) Aron(アロン化成) 38844766 HIIVS HIバルブソケット(インサート付) Aron(アロン化成) 38844766

HIバルブソケット(インサート付)

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38844766 品番 HIIVS
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び径16 ねじの呼びR 材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅 形状ソケット タイプHI 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)65 規格JIS規格 呼び径(B)1/2 山数ねじ部/14(24.5mmにつき) 寸法D(mm)29 寸法B(mm)32 寸法D1(mm)(基準径の外径)20.955 寸法L2(mm)(最小)4.0 寸法W(mm)(最小)6 寸法d(Φmm)13 使用流体水道用 基準径の位置(a)(mm)8.16(±1.81) JIS規格ねじ部:JIS B 0203 公差L(mm)+5〜(-2) 有効長L1(mm)ねじ部/(最小)13.16 外径(mm)29
注意
※ねじ部は、JIS B 0203のテーパーおねじに準ずる。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
電動ポンプに接続で使用
医療・福祉・介護関連業

インサート付なので水漏れに対する安心感があるかもしれない。
安い。

1人が参考にしています
対象商品:
38844757
2024-01-29
用途:
水道バルブ用
その他業種

水道バルブ用で使用、購入時対価の半額以下だったので地元のホームセンタより安かったので購入しました。

対象商品:
38844775
2022-09-26
用途:
工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ 様

以前から使用させていただいていますが、耐久性もあり安くていいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38844775
2022-03-06
用途:
浅井戸ポンプ交換

いつも この商品を買ってます
漏れもなく大変しっかりとした商品です
到着も早く助かりました

対象商品:
38844757
2021-12-18
用途:
配管作業に。
有限会社中央水道工業所 様 (建設業・工事業)

形状がね。 ボク、めっちゃ便利っすよって聞こえてきます。

対象商品:
38844811
2021-08-14
用途:
ポンプからの配管

塩ビのバルブソケットを使用していましたが2年ほどでネジ部がダメになりインサート付きを購入 すぐ見つかり翌日入荷したので 緊急時に助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
38844784
2020-08-24
用途:
浅い井戸ポンプからの分岐
製造業

異径ソケットで3/4→1/2に変換して使ってます。
問題なく使えて満足してます。

対象商品:
38844784
2019-12-01
用途:
配管工事で使用。

アロン製は、肉厚で、安値で、丈夫で、いつも大満足で使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする