DV90°エルボ

(15件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38844836 品番 DVDL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥66
販売価格(税別)
60
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径40 形状エルボ90° タイプDV 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)49 規格JIS K 6739 寸法Z(mm)27 公差(mm)±2(寸法Z)
注意
※流れ角度91°10′の許容差は±30′とする。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
排水用に
農・林・水産業

迅速にお送り頂けました。安価で良かったです。もちろん、お品物に問題はございません。

対象商品:
38844827
2025-09-24
用途:
雨水の排水に使用

口径30ミリの使用だが詰まりも無くスム―ズ流れが出来ている。

対象商品:
38844845
2021-03-15
用途:
配管時
製造業

メーカー品なので安心して使用できます。必要数量が簡単に頼めて助かっています。

対象商品:
38844872
2019-04-15
用途:
雨水排水パイプに接続
玉村町立玉村小学校 様 (教育・研究機関)

前がふると地面にバシャバシャと水しぶきを上げて出ていた排水溝に接続しました。横向きに水が流れはねずに済んでいます。

対象商品:
38844836
2018-05-29
用途:
雨水集水タンクのパーツ

太さの割に価格も手頃で、しっかりしており、コストも手頃なので思ったとおりのサイズで大変満足してます

対象商品:
38844854
2017-05-23
用途:
水田に送水パイプコーナー90°
黒岩さん家 様 (農・林・水産業)

見た目良 手にして わずか ブサイク 強度を確保して見た目スリムに
努力を

対象商品:
38844872
2019-10-17
用途:
廃塵ダクト用
農・林・水産業

手持ちのライト管用に購入しましたが、ライト管用ではありませんでした。ホームセンターで代替品を見つけます。

商品紹介にはライト管用とありますが内径等のサイズ表記が望ましいです。

対象商品:
38844827
2017-05-05
用途:
配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする