DV45°エルボ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38844933 品番 DV45L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
呼び径65 形状エルボ45° タイプDV 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)57 規格JIS K 6739 呼び径(B)2・1/2 寸法D(mm)83 寸法Z(mm)22 呼び径(A)65 公差(mm)±2(寸法Z)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38844967
2024-08-12
用途:
排水管の補修
農・林・水産業

安く買えて良かったです。                               量販店よりかなり安かったです。

対象商品:
38844976
2020-05-29
用途:
宅地の雨排水
吉田管理 様 (サービス業)

規格通りのサイズ、変形もなくまた早々の納品ありがとうございました。

対象商品:
38844915
2016-09-28
用途:
手洗い場の排水配管
製造業

手洗い場の排水配管に使用しました。
安かったですが、問題なく使用することができました。

対象商品:
38844933
2015-07-12
用途:
自宅の排水工事に使用しました。

ホームセンターと比べて見ましたが断然安かったです。

対象商品:
38844915
2013-04-23
用途:
雨水タンクの取水用部品
印刷・くるまの石山 様

ホームセンターと同じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする