DV90°大曲りエルボ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38845003 品番 DVLL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径65 形状エルボ90° タイプDV 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)125 規格JIS K 6739 寸法L1(mm)- 寸法Z(mm)90 寸法Z1(mm)- 公差(mm)±2(寸法Z)
注意
※流れ角度91°10′の許容差は±30′とする。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38845003
2020-10-11
用途:
木工機械から集塵機迄排出ライン
建設業・工事業

ジャバラホウースより突起無いので詰まりが無いのでスムーズです。

2017-03-14
用途:
排水管
建設業・工事業

現物は未だ使用してませんが、アロン化成の品は問題ありません!

2017-03-14
用途:
排水管
建設業・工事業

現物は未だ使用してませんが、アロン化成の品は問題ありません!

対象商品:
38845012
2013-08-03
用途:
農業揚水施設

開田で使用していた揚水施設の改良で90度エルボーとの交換に購入、本日交換し使って見たらかなり違いますね、近日中にあと2つ購入交換しようかと思案中です。
どうしても営農施設のメンテはホームセンターからの購入になる為変った部材は高上がりになり購入に踏み切れないところ安価で販売していたので、挑戦しラッキーな結果になりました。
多分20パーセントぐらい抵抗値が違うかな中々のおすすめ!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする