※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DVLL DV90°大曲りエルボ Aron(アロン化成) 38845055 DVLL DV90°大曲りエルボ Aron(アロン化成) 38845055

DV90°大曲りエルボ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38845055 品番 DVLL
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
呼び径75×50 形状エルボ90° タイプDV 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)141 規格JIS K 6739 寸法L1(mm)125 寸法Z(mm)101 寸法Z1(mm)100(±2) 公差(mm)±2(寸法Z)
注意
※流れ角度91°10′の許容差は±30′とする。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38845003
2020-10-11
用途:
木工機械から集塵機迄排出ライン
建設業・工事業

ジャバラホウースより突起無いので詰まりが無いのでスムーズです。

2017-03-14
用途:
排水管
建設業・工事業

現物は未だ使用してませんが、アロン化成の品は問題ありません!

2017-03-14
用途:
排水管
建設業・工事業

現物は未だ使用してませんが、アロン化成の品は問題ありません!

対象商品:
38845012
2013-08-03
用途:
農業揚水施設

開田で使用していた揚水施設の改良で90度エルボーとの交換に購入、本日交換し使って見たらかなり違いますね、近日中にあと2つ購入交換しようかと思案中です。
どうしても営農施設のメンテはホームセンターからの購入になる為変った部材は高上がりになり購入に踏み切れないところ安価で販売していたので、挑戦しラッキーな結果になりました。
多分20パーセントぐらい抵抗値が違うかな中々のおすすめ!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする