DV90°チーズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38845073 品番 DVDT
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥89
販売価格(税別)
81
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径40 形状チーズ タイプDV 種類塩ビ管用継手 規格JIS K 6739 呼び径(B)1-1/2 寸法L1(mm)49 寸法D(mm)54 寸法L2(mm)49 寸法L3(mm)49 呼び径(A)40 寸法Z1(mm)27 寸法Z2(mm)27 寸法Z3(mm)27 公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38845082
2018-10-06
用途:
自宅の排水管補修
建設業・工事業

寸法等、規格通りで作業性は良かったです
価格も安いので助かりました

対象商品:
38845107
2018-06-17
用途:
排水詰まり改善配管
サービス業

大変迅速な対応で、多いに役立ちました。
早く過ぎて、キャンセル時の対応が遅れる大変ですね。

対象商品:
38845073
2016-09-28
用途:
手洗い場の排水配管
製造業

手洗い場の排水配管に使用しました。
安かったですが、問題なく使用することができました。

対象商品:
38845073
2017-05-05
用途:
配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

対象商品:
38845073
2016-06-09
用途:
排水設備の設置の時
有限会社鈴木組 様 (建設業・工事業)

使いやすかった。

対象商品:
38845082
2015-06-10
用途:
自作太陽熱温水器

塩ビパイプで太陽熱温水器を自作中ですが、そのパーツとして購入しました。モノはしっかりした製品です。ホームセンターより価格が安いのが魅力です。

対象商品:
38845134
2014-04-07
用途:
農業用水の給・排水調節
黒河農園 様 (農・林・水産業)

容量が大きな嵩(かさ)物ですが、送料込みでも安く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする