DV90°径違いチーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38845177 品番 DVDT
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
呼び径65×40 形状チーズ タイプDV 種類塩ビ管用継手 規格JIS K 6739 呼び径(B)2-1/2×1-1/2 寸法L1(mm)62 寸法L2(mm)63 寸法L3(mm)64 呼び径(A)65×40 寸法Z1(mm)27 寸法Z2(mm)28 寸法Z3(mm)42 公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
注意
※流れ角度91°10′の許容差は±30′とする。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
交換して頂き ★Up
松田事務所 様

3個注文して2個が変形してたので、対応良く交換して頂き、嬉しく思います。
これなら次も気兼ねなく注文出来ます。

マンションの雨樋の分岐に問題なくsizeは適合、使っています。

対象商品:
38845222
2016-06-13
用途:
雨水排水管改造
製造業

このチーズは、ホームセンターで探してもほとんど売っていない。一件やっと見つけたが、値段が高くて買う気がしなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
38845247
2014-05-20
用途:
水耕栽培装置自作

水耕栽培を自作しました。苗ポットがちょうど収まる大きさでぴったりでした。次回はもっと大きな物を作ろうと思っています。

2014-02-25
用途:
配管

安くてとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする