TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の シャツ・インナー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 半袖 シャツ・インナー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の インナーコンプレッション 半袖
871055 FLASH Vネックショートスリーブシャツ(年間)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
38845205
品番
871055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
ニット切替え、マルチスリーブポケット、消臭テープ、反射テープ、脇ポケット、撥水機能、両肩反射機能(前後)
色
迷彩
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22.5
着丈(cm)
66
生地
撥水メッシュ