DV90°大曲りチーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38845335 品番 DVLT
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
呼び径75 形状チーズ タイプDV 種類塩ビ管用継手 規格JIS K 6739 呼び径(B)3 寸法L1(mm)140 寸法D(mm)97 寸法L2(mm)70 寸法L3(mm)140 呼び径(A)75 寸法Z1(mm)100 寸法Z2(mm)30 寸法Z3(mm)100 公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
注意
※流れ角度91°10′の許容差は±30′とする。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38845335
2021-05-17
用途:
自動カンナ集塵分岐
建設業・工事業

自動カンナと手押しカンナの集塵分岐としてチーズまで75&65VP管集塵機まではジャバラ管で繋ぎカンナ屑がスムーズに吸い込まれます。最高の出来

対象商品:
38845317
2015-10-04
用途:
配管改造用

安くて良かったです。

対象商品:
38845493
2013-04-19
用途:
ハウス周りの排水溝として
農・林・水産業

まだ、使用していませんが思ったとおりの商品でした。
曲がり部分が100mm×1で直進が125mm×2良かったです。

対象商品:
38845387
2013-04-23
用途:
雨水タンクの取水用部品
印刷・くるまの石山 様

ホームセンターと同じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする