871055 FLASH Vネックショートスリーブシャツ(年間)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード38845415 品番871055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

ニット切替え、マルチスリーブポケット、消臭テープ、反射テープ、脇ポケット、撥水機能、両肩反射機能(前後)

イエロー サイズLL 混率(%)ポリエステル100 胸囲(cm)113 肩幅(cm)48 袖丈(cm)24 着丈(cm)72 生地撥水メッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする