Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
DV45°Y
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38845545
品番
DVY
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
DV 45° Y
モノタロウ
¥
79
¥
87
税込
呼び径
40
形状
45°Y
タイプ
DV
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6739
寸法L1(mm)
34
寸法L2(mm)
80
寸法L3(mm)
84
寸法Z1(mm)
12
寸法Z2(mm)
58
寸法Z3(mm)
62
公差(mm)
±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材