Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
DV45°Y
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38845581
品番
DVY
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径
100
形状
45°Y
タイプ
DV
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6739
寸法L1(mm)
82
寸法L2(mm)
184
寸法L3(mm)
194
寸法Z1(mm)
32
寸法Z2(mm)
134
寸法Z3(mm)
144
公差(mm)
±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材