※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DVY DV45°Y Aron(アロン化成) 38845624 DVY DV45°Y Aron(アロン化成) 38845624

DV45°Y

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径50×30 注文コード38845624 品番DVY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥274
この商品は呼び径など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び径50×30 形状45°Y タイプDV 種類塩ビ管用継手 規格JIS K 6739 寸法L1(mm)25 寸法L2(mm)81 寸法L3(mm)83 寸法Z1(mm)0 寸法Z2(mm)56 寸法Z3(mm)65 公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38845572
2022-11-25
用途:
どちらかというと入手しにくいものですが・・・
デポ 様 (その他業種)

扱い品目が多く、45°で各種径が揃っているのは驚きです。

対象商品:
38845545
2020-08-16
用途:
流し排出DIY
製造業

掃除用の機能として取り付けました。問題なく使用でき近くのホームセンターより安いので他の製品も合わせて購入させて頂きました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする