DVソケット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38845737 品番 DVDS
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥37
販売価格(税別)
34
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径40 形状ソケット タイプDV 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)47 規格JIS K 6739 呼び径(B)1-1/2 寸法D(mm)54 寸法Z(mm)3 呼び径(A)40 公差(mm)±2(寸法Z)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38845782
2020-02-05
用途:
雨水配管用に
有限会社御光福園芸 様 (農・林・水産業)

農場の雨水配管のジョイントとして購入、ホームセンターに在庫が無かったので、助かりました。

対象商品:
38845737
2017-05-19
用途:
配管工事
建設業・工事業

まったく問題なく使用できました。一個づつシールはがすのが面倒くさいかな

対象商品:
38845782
2017-04-09
用途:
排水処理の配管工事
農・林・水産業

大変よい。他社の製品と接続するとあと少しゆとりがあればよいと思います。

対象商品:
38845746
2017-05-05
用途:
配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

対象商品:
38845737
2016-08-05
用途:
梱包

とにかく安いので満足してます。

対象商品:
38845737
2013-04-23
用途:
雨水タンクの取水用部品
印刷・くるまの石山 様

ホームセンターと同じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする