DVインクリーザー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38845816 品番 DVIN
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥58
販売価格(税別)
53
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径50×40 形状インクリーザー タイプDV 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)67 規格JIS K 6739 呼び径(B)2×1-1/2 寸法Z(mm)20 呼び径(A)50×40 公差(mm)±2(寸法Z)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38845852
2022-02-04
用途:
集塵機との接合
建設業・工事業

集塵機と手押し、自動カンナ使用時に75〜65に変換接合に使用しています、カンナ屑の吸い込みが抜群です。

対象商品:
38845834
2017-05-23
用途:
工作作業で

金物屋より同等品が安価でとても助かります、何度もリピート購入です。

対象商品:
38845807
2017-05-22
用途:
工作作業で

近隣の金物屋より安価で助かります、サイズ違いで大量入手しました。

対象商品:
38845825
2017-05-19
用途:
配管工事
建設業・工事業

まったく問題なく使用できました。一個づつシールはがすのが面倒くさいかな

対象商品:
38845816
2017-05-05
用途:
配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

対象商品:
38845816
2017-03-30
用途:
工作作業で

とあるマシンの展示品を見てあまりにも高額から自作したら安価にそれよりも高性能が出来ました。

対象商品:
38845825
2016-05-09
用途:
雨水タンク用 導水菅
運輸・通信業

とても扱いやすく値段も安価で助かりました。種類がもう少し豊富ならば満点です。また利用したいと思います。

対象商品:
38845807
2016-06-09
用途:
排水設備の設置の時
有限会社鈴木組 様 (建設業・工事業)

使いやすい製品でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする