TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ボトムス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 秋冬 ボトムス
8112 ACTIVEメンズパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38845887
品番
8112
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
コインポケット、裾に平ゴムが入るループ付、両脇ダブルループ
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル90・綿10
股下(cm)
80
種別
パンツ
ウエスト(cm)
78
股上(cm)
25
生地
裏綿ツイル