VUDL VU90°エルボ Aron(アロン化成) 38845947 VUDL VU90°エルボ Aron(アロン化成) 38845947

VU90°エルボ

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38845947 品番 VUDL
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥95
販売価格(税別)
86
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径50 最高使用圧力(MPa)無圧 材質PVC 形状エルボ90° タイプVU 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)58 規格AS38 寸法Z(mm)33 使用流体排水 呼び径(A)50 公差(mm)±2(寸法Z)
注意
※流れ角度91°10′の許容差は±30′とする。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38845983
2024-05-05
用途:
田んぼの排水口に使用します。
農・林・水産業

以前、使用していたエルボを誤って壊してしまったので、購入しました。
機能は以前のものと変わりませんが、近所のホームセンターより安価でした。

対象商品:
38845947
2023-12-02
用途:
畑の水抜きに
サービス業

セキスイエスロン VUパイプを埋めたから Lぼ2ヶは入口と出口その為の物です。

対象商品:
38845947
2022-07-26
用途:
配管工事
教育・研究機関

排水経路を新しくするため購入、わざわざ買いに行かなくても良いので助かります。

対象商品:
38845983
2022-06-17
用途:
水田水管理
教育・研究機関

規格寸法でつなぎとの接合もよく、予定通りの使用でうまく利用できました。

対象商品:
38845947
2022-04-11
用途:
宅内、排水管工事
ソフトリビング 様 (建設業・工事業)

定番中の定番の継手ですが、アロン化成製の物が一番よく入ります。

対象商品:
38845947
2021-03-11
用途:
お風呂の配管に購入しました。
建設業・工事業

安価なため購入しました。他の商品も購入したいです。

対象商品:
38845931
2020-09-19
用途:
配管作業
杉山 住設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

値段の割りには、いたってふつうに、使えました。違うサイズも、使ってみます。

対象商品:
38845947
2020-05-14
用途:
畑の排水
農・林・水産業

畑に排水管を埋め込み排水機能を持たせるため、エルボが必要になり使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする