8112 ACTIVEメンズパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38846045 品番 8112
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

コインポケット、裾に平ゴムが入るループ付、両脇ダブルループ

チャコールグレー サイズM 混率(%)ポリエステル90・綿10 股下(cm)80 種別パンツ ウエスト(cm)78 股上(cm)25 生地裏綿ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする