VUDS VUソケット Aron(アロン化成) 38846071 VUDS VUソケット Aron(アロン化成) 38846071

VUソケット

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38846071 品番 VUDS
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径100 最高使用圧力(MPa)無圧 材質PVC 形状ソケット タイプVU 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)105 規格AS38 寸法Z(mm)5 使用流体排水 呼び径(A)100 公差(mm)±2(寸法Z)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
雨水管の改造
その他業種

普通に思惑通りに使えたので良かった。内径のサイズもキツ過ぎず緩すぎずで全く問題ない。

対象商品:
38846044
2022-07-26
用途:
配管工事
教育・研究機関

排水経路を新しくするため購入、わざわざ買いに行かなくても良いので助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
38846053
2020-12-27
用途:
65ΦのUV管の直線接続用に
運輸・通信業

庭の排水管施工で65ΦのVU配管をしますが、
直線接続する接続ソケットとして使用
他の商品と一緒に注文したので近くのDIY店よりも
安価になりました。

対象商品:
38846053
2021-01-18
用途:
雨水排水VU管の接続用
運輸・通信業

雨水の排水管VU65 2mものを数本接続するために使用
DIYで田舎の雨水配管の穴掘り後に、65ΦVU管を埋める
曲げも出ずに良い

対象商品:
38846096
2020-06-04
用途:
農作業用
農・林・水産業

水田の排水管として使用しています。いろいろな形があるので用途に応じて使っています。サイズを間違えたとしてもなにかしら塩ビ管は必要になるので無駄にはなりません。

対象商品:
38846044
2020-05-14
用途:
排水管
農・林・水産業

安く有難うございます。畑の排水管をつなぐのにソケットを使い、排水管の延長に使いました

対象商品:
38846087
2020-02-05
用途:
雨水配管のジョイント
有限会社御光福園芸 様 (農・林・水産業)

農場の雨水配管のジョイントとして購入、ホームセンターに在庫が無かったので、助かりました。

対象商品:
38846071
2020-01-15
用途:
農機具の手入れ機械の整備・農作業等
株式会社中央測量 様

安価で製品の機能、品質は特に問題有りませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする