VU90°チーズ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38846114 品番 VUDT
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径65 最高使用圧力(MPa)無圧 材質PVC 形状チーズ タイプVU 種類塩ビ管用継手 規格AS38 寸法L1(mm)77 寸法L2(mm)78 寸法L3(mm)77 使用流体排水 呼び径(A)65 寸法Z1(mm)42 寸法Z2(mm)43 寸法Z3(mm)42 公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
注意
※流れ角度91°10′の許容差は±30′とする。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38846114
2020-12-18
用途:
洗瓶機の排水装置
有限会社真壁製作所 様 (製造業)

製品強度及び使い易い配管部品で重宝してますまた次回も使用定。

対象商品:
38846123
2020-02-11
用途:
水耕栽培ポットとして
製造業

この他100mmもアロン化成シリーズを使用してますが、特に使用上問題と成るような事はありませんね。
エッジのバリもなく仕上がりも問題なし。
強いて言うなら直行度がもう少ししっかり出てれば、製品仕上がりも綺麗に見えるのだけどねぇ〜。
価格から言えば贅沢かな?

対象商品:
38846123
2018-12-10
用途:
排水管施工
農・林・水産業

アロン製品は安いわりに使えるので良いと思いますよ。

対象商品:
38846132
2018-10-26
用途:
井戸管に使用
株式会社ネクストネットワーク 様

いつも使っています。
安心して使え安価で助かります。

対象商品:
38846123
2020-02-22
用途:
槽内配管
製造業

アロン化成品を良く使ってますけど、毎度困ってしまうのが商品シールです。
どうも二種類のシールが混載されている様で、粘着部が固着してなかなか取れず、跡が残らないようにするのに3分程度手間がかかる。
そのまま使える所なら構わないが、個々にそれをすれば作業時間が長くなりコストダウンのメリットが無い。

2人が参考にしています
対象商品:
38846132
2017-06-13
用途:
錦鯉池の底水排水パイプをつなぐために使用します
農・林・水産業

安くて便利な品物をゲットすることができて満足しています。

対象商品:
38846114
2017-10-31
用途:
鯉池の底水排水パイプに使用します。
農・林・水産業

今回もまたまた追加して購入しました。安くて便利で重宝しています。

対象商品:
38846123
2017-08-24
用途:
排水管の分岐作業時
建設業・工事業

キッチン排水管の分岐に使用した。接続パイプの端部は、サンダーで、厚み0.5mm長さ20mmテーパー状に研磨したら、接着剤が、しっかり接合した。研磨しないと10mm接合不足になるので、要注意です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする