VU90°大曲りチーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38846184 品番 VULT
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径50 最高使用圧力(MPa)無圧 材質PVC 形状チーズ タイプVU 種類塩ビ管用継手 規格AS38 寸法L1(mm)91 寸法L2(mm)51 寸法L3(mm)91 使用流体排水 呼び径(A)50 寸法Z1(mm)66 寸法Z2(mm)26 寸法Z3(mm)66 公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
注意
※流れ角度91°10′の許容差は±30′とする。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38846184
2020-03-13
用途:
DIYでキッチン排水の分岐
日東石油株式会社 様

単体で送料がかかると建デポ等より高くなるから他の物と一緒に購入

対象商品:
38846193
2019-10-28
用途:
排水集水時
建設業・工事業

洗面水と洗濯機の排水を集水するために使用した。 Tチーズより振動すくなく集水できた。

対象商品:
38846184
2017-06-13
用途:
錦鯉池の
農・林・水産業

ポンプから排水パイプにつなぐために購入しました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
38846184
2016-09-30
用途:
電気改修工事

工事の予備品として同じ物を購入したので何とも言えない。

対象商品:
38846254
2015-10-09
用途:
雨樋の補修
株式会社吉田製作所 様

特に問題無し

対象商品:
38846193
2015-09-23
用途:
雨水の集水
飲食業

予想どおり良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする