VU90°大曲りエルボ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38846281 品番 VULL
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径75 形状エルボ90° 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)140 規格AS38 寸法Z(mm)100 公差(mm)±2(寸法Z)
注意
※流れ角度91°10′の許容差は±30′とする。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38846272
2023-06-14
用途:
排水管配管工事
建設業・工事業

あらゆるメーカーのパイプ、接着剤との相性が良いと感じます。
他のメーカーの継手は、ちょっとキツイ場合があったりしました。

対象商品:
38846281
2022-02-28
用途:
排水工事
サロン レイ 様 (サービス業)

太いVPソケットはどこの量販店でもあるが、VUは以外にない。

対象商品:
38846281
2020-07-17
用途:
配管作業
Cherry Tree 大瀬戸工務店 様

通常のエルボとわずかな差額で後々のメンテナンス性を向上させられるので,スペースが可能ならこちらを使うべきです。

対象商品:
38846272
2017-05-08
用途:
雨水排水
CADサービス 様

詰まった時、大曲のほうが掃除しやすい。近所には売っていないので助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
38846281
2016-06-18
用途:
住宅排水管工事

とくに問題なし。耐久性などは不明。

1人が参考にしています
対象商品:
38846281
2015-09-23
用途:
雨水の集水
飲食業

予想どおり良かった

1人が参考にしています
対象商品:
38846297
2014-10-25
用途:
地下空調システム配管に使用
リホーム松本 様

地下空調システム配管に使用・・・作業効率が良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする