VU45°Y

(6件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38846385 品番 VUY
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
呼び径100×75 材質PVC 形状45°Y タイプVU 種類塩ビ管用継手 規格AS38 寸法L1(mm)69 寸法L2(mm)168 寸法L3(mm)172 呼び径(A)100×75 寸法Z1(mm)19 寸法Z2(mm)118 寸法Z3(mm)132 公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38846324
2018-07-20
用途:
配管
教育・研究機関

空気配管に使用しています.他社も含め,安価なものを選びました.使用に際して問題は感じません.

対象商品:
38846342
2017-07-13
用途:
換気ダクトの分岐

ステンレス製のものに比べ値段は3分の1ですが、機能的に何ら問題なく満足しています。

対象商品:
38846324
2016-09-30
用途:
電気改修工事

工事の予備品として同じ物を購入したので何とも言えない。

対象商品:
38846342
2015-11-12
用途:
田んぼから用水への排水に
その他業種

問題なく使用できました。Y型の継手が自在継手になればもっと
 使い勝手が良くなる気がする

対象商品:
38846324
2015-07-21
用途:
洗濯機の排水工事

お安くしていただいてありがとうです。

対象商品:
38846342
2013-05-16
用途:
スピーカーボックスの一部材料となる予定

寸法・仕上げ等均一で加工しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする