VUインクリーザー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38846421 品番 VUIN
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径100×50 最高使用圧力(MPa)無圧 材質PVC 形状インクリーザー タイプVU 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)105 規格AS38 寸法Z(mm)30 使用流体排水 呼び径(A)100×50 公差(mm)±2(寸法Z)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38846446
2024-03-04
用途:
室内換気用の既存パイプ径が細いため、新しい換気扇に合うようにこの継ぎ手を使用し内径を大きくした。
その他業種

値段が安く加工しやすすかったです。すぐに調達できたので、助かりました。

対象商品:
38846455
2022-11-03
用途:
ダクトの異径接続
教育・研究機関

ダクトの異径接続を行う際,目的の直径と価格でこの品を選びました.使用に際して問題はありませんでした.

対象商品:
38846412
2018-10-06
用途:
自宅の排水管補修
建設業・工事業

寸法等、規格通りで作業性は良かったです
価格も安いので助かりました

対象商品:
38846394
2017-03-30
用途:
工作作業で

とあるマシンの展示品を見てあまりにも高額から自作したら安価にそれよりも高性能が出来ました。

対象商品:
38846394
2017-05-05
用途:
配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

対象商品:
38846421
2016-08-09
用途:
パイプの径を変える

アロン化成のものは安くてよい。

対象商品:
38846421
2016-02-23
用途:
井戸ポンプ配管に使う
株式会社ネクストネットワーク 様

安くて助かります

対象商品:
38846446
2015-11-07
用途:
配管工事
タナカリフォーム 様

一般の店においていなかったので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする