81141 ACTIVEレディースカーゴパンツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38847822 品番 81141
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

コインポケット、ファスナーポケット、裾に平ゴムが入るループ付、両脇ダブルループ

ホワイト サイズL 混率(%)ポリエステル90・綿10 股下(cm)80 種別カーゴパンツ ウエスト(cm)68 股上(cm)23 生地裏綿ツイル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38848233
2021-12-16
用途:
作業服

以前同タイプのメンズ74を購入したした所大きかった為レディース72を購入、何故かメンズ74よりバカデカくて履けませんでした。レディースのサイズ表示が疑問です。返品も効かず無駄な買い物でした。商品自体の作りは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする