8116 ACTIVEジャケット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38848276 品番 8116
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,709
販売価格(税別)
5,190

ストレッチ、胸ファスナーポケット、衿裏同色パイピング、左袖部分マルチスリーブポケット

ホワイト サイズSS 混率(%)ポリエステル90・綿10 種別ジャケット 胸囲(cm)99 肩幅(cm)39 袖丈(cm)52.5 着丈(cm)59 生地裏綿ツイル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38848312
2022-04-22
用途:
女性技術者用

生地がソフトで動きやすい。上下のカラーを変えることでバリエーションが広がると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする