TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の トップス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 秋冬 トップス
8116 ACTIVEジャケット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
38848312
品番
8116
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,709
販売価格(税別)
¥
5,190
バスケットに入れる
ストレッチ、胸ファスナーポケット、衿裏同色パイピング、左袖部分マルチスリーブポケット
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル90・綿10
種別
ジャケット
胸囲(cm)
113
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
63
生地
裏綿ツイル