No.0360 バロンボックス 瑞穂化成工業 38848433 No.0360 バロンボックス 瑞穂化成工業 38848433 No.0360 バロンボックス 瑞穂化成工業 38848433 No.0360 バロンボックス 瑞穂化成工業 38848433 No.0360 バロンボックス 瑞穂化成工業 38848433 No.0360 バロンボックス 瑞穂化成工業 38848433

バロンボックス

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38848433 品番 No.0360
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。

容量(L)5 用途液体の保管等 材質ポリエチレン(PE) 寸法H(mm)180 寸法D(mm)190 口内径(Φmm)32 寸法W(mm)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×180 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×180 耐熱温度(℃)60 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm190×190×180 寸法A(Φmm)32
注意
※こちらの商品はコンテナのみです。ダンボール、コックは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37176501
2022-01-03
用途:
柚子果汁冷凍保管
寺戸農園 様 (農・林・水産業)

何の問題もありません。次もリピートして使いたいと思っています。

対象商品:
37176501
2020-05-06
用途:
水の保管、輸送に
サービス業

飲料水の保管用に。プラスチック臭が心配でしたが、実際には無臭で水の味が変わることはありませんでした。優秀な商品です。

対象商品:
38848442
2018-06-01
用途:
液体の発送
製造業

間に合わせに購入しました。しっかりした作りで問題無く使用できました。

対象商品:
38848442
2017-09-25
用途:
洪水の時に
医療・福祉・介護関連業

栓の上で持つ手がほしいがあれば運ぶのに楽だと思いますが?

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
38848442
2018-01-22
用途:
水性接着材の小分け用
新井産業株式会社 様

水性接着材は使用期限がある程度限定させるので、10k程度のものであれば期限内に使い切ることができると、末端では好評である。

対象商品:
37176501
2016-04-08
用途:
工業用廃オイルを機械から抜いて廃タンクに移動する為に使用しました。
株式会社ENEOSフロンティア 様

廃オイルをほゞ満タン入れましたがこぼれたりしませんでした。持ち運び時も丈夫でした。
取っ手等があればなお使いやすいかな。でも満足です。

対象商品:
37176501
2018-04-24
用途:
農業用栄養液肥の容器として
P I A株式会社 様 (農・林・水産業)

空気を全く通さず、光のみを良く通す資材として求めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする