瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
瑞穂化成工業の バッグインコンテナ関連
バロンボックス用 ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38848476
品番
No.0367
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用ノズルです。
用途
バロンコンテナーからの液体の排出
適合
0360、0361、0362
種別
ノズル
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
18
耐熱温度(℃)
60
口径D(Φmm)
13
注意
※バロンボックス・バロンスクエア・スパウトバッグ専用のノズルです。