Mボトル広口瓶

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 38848503 品番 No.M0802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。
食品にも使用できます。

容量50mL 口内径×胴径×高さ(mm)28.5×37.5×77 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 用途液体の保管等 容量(mL)50 質量(g)16 寸法H(mm)77 目盛なし 寸法W(mm)37.5 色(フタ) 口形状広口 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)28.5 中栓なし
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※アセトンやシンナー等有機溶剤をご使用の場合、液漏れする可能性がございます。
こちらの商品は保存用となっており、液体を入れて輸送されますと、輸送時の振動でふたが緩み、液漏れする場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-01
用途:
試作品の保管容器として購入しました
杉江技研 様 (製造業)

試作品の保管容器として購入しました。固形や粉体原料を小割にするのにも使え便利です。

2025-01-28
用途:
ウレタンレジンの一時保管
製造業

ウレタンキャスト用レジンの小分け用に使っています。硬化前の主剤、硬化剤ともに、この瓶に一時保管、そこからそれぞれ分量を計り混合しています。しっかりした強度を持った本体に広口で、缶から移す時に楽ですし開閉のときに力が入りやすいのも気に入っています。材質はレジン液に侵されることもなく、また密閉性も問題ありません。

2025-01-28
用途:
キャッチタンクとして

レースレギュレーションの
キャッチタンクとして使っています。
いろいろなメーカーから広口ビンが
販売されていますが、
こちらの商品はフタがフラットで
穴開け加工がし易くて良いです。

対象商品:
38848494
2025-04-23
用途:
陶芸用 絵の具入れ
農・林・水産業

密閉生がよく、中に入れた絵の具の品質が保持できる。

対象商品:
38848546
2023-04-16
用途:
ワゴンR(MH21S)ブレーキフルード交換器具を自作
その他業種

専用のブレーキフルード器具は結構なお値段がするので自作。

シリコンチューブ(内径10ミリ・外径13ミリ)
ホースニップル(径10.5・ねじ1/8)
ロックナット(高さ4ミリ、呼び1/8)
ラチェット式ステンレスバンド(バンド幅10ミリ・適合幅140ミリ)を用意。

蓋にステップドリルで穴を開けてホースニップルとロックナットを接続。
容器の底にラチェット式ステンレスバンドを取り付け、余ったバンドの端を折り返し
を輪っか状にし取り付けたバンドに装着(結束バンドでもよいと思う)
ボンネット裏のステー取り付け部分にバンドをひっかけてブレーキフルードタンク
までのシリコンチューブの長さを調整、シリコンチューブの先に凹状の切り欠きを
入れて完成(液止めは家にあった目玉クリップを使用)

逆さまに使用しますが、作業中はブレーキフルードが漏れることなく
ロックナット以外はモノタロウブランドで揃えられ非常に安価で
ブレーキフルード交換ができました。

対象商品:
38848512
2023-04-17
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

プライベートブランドの方を購入していましたが、終売でしたのでこちらを購入しました。
プライベートブランドの方が安くて良かったので、復活希望です♪調色の際に活用するので重宝しています。

対象商品:
38848494
2022-11-29
用途:
トラベル化粧品用に、ハーブ液の冷凍に
農・林・水産業

30mlをリピート購入 蓋もガッチリで開閉が楽です。

対象商品:
38848485
2022-03-09
用途:
水墨画教室で硯に残った墨を入れて持ち帰る
アダチ創芸 様

水墨画ではほとんどの場合、墨を水で薄めて使うので磨った墨が硯に残ることが多い。それを流しに捨てないで持ち帰り、自宅での練習に使うよう指導している。墨を大事に使い文房四宝に敬意を払うことを指導している。冷蔵庫に保管して大事に使う。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする