塩ビ広口容器 1型(パッキン付き)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38848616 品番 No.0397
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。

容量(mL)500 用途粉末・錠剤の保存、保管等 仕様パッキン付、赤キャップ 材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP) 材質(本体)塩ビ(PVC) 寸法H(mm)120 寸法W(mm)90 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 色(フタ) 耐熱温度(℃)80 内径A(Φmm)72 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 中栓なし 口内径×胴径×高さ(mm)72×90×120 パッキンあり
注意
※液体の使用はできません。
※輸送には適していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38848625
2015-10-08
用途:
観察用の液体保管のため

ガラスだと万一のために塩ビを選択しました。
広口なので液体を入れやすい。
日々の経過を写真に撮っても透明なので良く見えた。

2人が参考にしています
対象商品:
38848634
2016-06-28
用途:
監視カメラのカバー

他の人の感想見て、値段とクオリティーが良いかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする