No.0399 塩ビ広口容器 1型(パッキン付き) 瑞穂化成工業 38848634

No.0399 塩ビ広口容器 1型(パッキン付き) 瑞穂化成工業 38848634
No.0399 塩ビ広口容器 1型(パッキン付き) 瑞穂化成工業 38848634

塩ビ広口容器 1型(パッキン付き)

(2件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)2000
内容量1個注文コード38848634品番No.0399
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。

用途
粉末・錠剤の保存、保管等
容量(mL)2000仕様パッキン付、白キャップ材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)材質(本体)塩ビ(PVC)寸法H(mm)253寸法W(mm)113材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)色(フタ)耐熱温度(℃)80内径A(Φmm)84材質(パッキン)発泡ポリエチレン中栓なし口内径×胴径×高さ(mm)84×113×253パッキンあり
注意
※液体の使用はできません。
※輸送には適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38848625
2015-10-08
用途: 観察用の液体保管のため

ガラスだと万一のために塩ビを選択しました。
広口なので液体を入れやすい。
日々の経過を写真に撮っても透明なので良く見えた。

2が参考にしています
対象商品 : 38848634
2016-06-28
用途: 監視カメラのカバー

他の人の感想見て、値段とクオリティーが良いかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする