No.0524 扁平缶用 キャンピングコック 瑞穂化成工業 38848686 No.0524 扁平缶用 キャンピングコック 瑞穂化成工業 38848686

扁平缶用 キャンピングコック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38848686 品番 No.0524
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

瑞穂化成工業の扁平缶専用コックです。
食品にも使用できます。

材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 用途適合容器へコックをつけたい際に 適合0207、0207R、0207BL、0207BK、0207G、0207Y、0207GY、0207PK、0207MG 種別20L用 内径(Φmm)67 外径(Φmm)73 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 適合容器瑞穂化成工業の扁平缶20L専用(対象品番:0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207MG、0207PK)
注意
※ポリエチレン・バイトン・ポリプロピレンに適さない液体は使用できません。
※灯油には使用できません。(対象品番:0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0207LS)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38848686
2021-05-12
用途:
液体充填
製造業

扁平缶と、その缶専用コックとのことで購入。しかし、レバー(赤い部分)が、缶の取っ手部分にぶつかり、回らない。角度を変えたり工夫はしたが、クローズの方に捻っても、中身の液体が止まらない。クローズに回せば中身が出ないように工夫した角度で取り付けると、オープンの方に回りきらず、チョロチョロしか出てこない。「専用」なのに、この仕様はどうしたものか。

3人が参考にしています
対象商品:
38848686
2015-01-19
用途:
色付きの扁平缶の専用コック

専用のコックだったため、破損した場合必然的に買わないといけなくなりました。
コックも回すのに非常に固く、なかなかなめらかに動いてくれませんでした。
また力を入れるため、すぐに缶との接合部が割れてしまいました。
扁平缶自体の変更を検討しており、それまでの使用かなと考えています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする