GP-1000-80 減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ 38848932

GP-1000-80 減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ 38848932
GP-1000-80 減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ 38848932

減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード38848932品番GP-1000-80
参考基準価格(税別)¥221,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。
主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応)
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。
内部構造は簡単で堅牢です。

二次側圧力計(MPa)
0.05~0.9/
一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
呼び径(A)80呼び径(B)3一次側適合圧力(MPa)0.1~1二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下使用温度範囲(℃)220仕様内部検出、ストレーナ内蔵質量(kg)35.0シルバー材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン形式パイロット式ピストン寸法L(mm)290寸法H(mm)404最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気寸法H1(mm)122一次側圧力(MPa)0.1~1.0適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする