呼び径(A)25接続JIS 10K FFフランジ材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)呼び径(B)1最高圧力(MPa)1形状Y形厚さ(mm)1(ガスケット)質量(kg)4色シルバー流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナ寸法L(mm)160内径(Φmm)42(ガスケット)呼び径25A最高温度(℃)220外径(Φmm)54(ガスケット)寸法H1(mm)88プラグ-ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体寸法ls(mm)66寸法ds(mm)34網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)20メッシュ管フランジの呼び25A(1B)