呼び径(A)32
接続JIS 10K FFフランジ
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
呼び径(B)1 1/4
最高圧力(MPa)1
形状Y形
厚さ(mm)1(ガスケット)
質量(kg)5.2
色シルバー
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナ
寸法L(mm)175
内径(Φmm)52(ガスケット)
呼び径32A
最高温度(℃)220
外径(Φmm)65(ガスケット)
寸法H1(mm)104
プラグ-
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
寸法ls(mm)76
寸法ds(mm)43
網目(こし筒)Φ2.5-4P
網目(こし網)20メッシュ
管フランジの呼び32A(1 1/4B)