呼び径(A)32接続JIS 10K FFフランジ材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)呼び径(B)1 1/4最高圧力(MPa)1形状Y形厚さ(mm)1(ガスケット)質量(kg)5.2色シルバー流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナ寸法L(mm)175内径(Φmm)52(ガスケット)呼び径32A最高温度(℃)220外径(Φmm)65(ガスケット)寸法H1(mm)104プラグ-ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体寸法ls(mm)76寸法ds(mm)43網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)40メッシュ管フランジの呼び32A(1 1/4B)