ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38849474 品番 SY-40-32A-60M
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。

呼び径(A)32 接続JIS 10K FFフランジ 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 呼び径(B)1 1/4 最高圧力(MPa)1 形状Y形 厚さ(mm)1(ガスケット) 質量(kg)5.2 シルバー 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類ストレーナ 寸法L(mm)175 内径(Φmm)52(ガスケット) 呼び径32A 最高温度(℃)220 外径(Φmm)65(ガスケット) 寸法H1(mm)104 プラグ- ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体 寸法ls(mm)76 寸法ds(mm)43 網目(こし筒)Φ2.5-4P 網目(こし網)60メッシュ 管フランジの呼び32A(1 1/4B)
注意
※ねじ込みキャップとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38849361
2015-07-21
用途:
蒸気配管中に

20年近く使用していた蒸気配管のYストが蒸気漏れを起こしてしまい。交換部品を探していました。ダクタイル製でストレーナ部がねじ込みタイプは他になくて、今回これをやっと見つけることが出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする