呼び径(A)100
接続JIS 10K FFフランジ
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
呼び径(B)4
最高圧力(MPa)1
形状Y形
厚さ(mm)1(ガスケット)
質量(kg)29.7
色シルバー
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナ
寸法L(mm)370
内径(Φmm)119(ガスケット)
呼び径100A
最高温度(℃)220
外径(Φmm)140(ガスケット)
寸法H1(mm)225
プラグR3/4
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
寸法ls(mm)180
寸法ds(mm)108
網目(こし筒)Φ2.5-4P
網目(こし網)100メッシュ
管フランジの呼び100A(4B)