曜日別特売
64115 WetGuard ジャンボ消毒ウェットタオル 日本製紙クレシア 38849964

WetGuard ジャンボ消毒ウェットタオル

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(250枚)
商品タイプ詰替
内容量1袋(250枚)注文コード38849964品番64115
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

病院や介護現場でのご使用に最適な大判タイプ。
たっぷり使える250枚入り。エタノール濃度79.15vol%
詰め替え用にはキャップ付き。
レーヨンとポリオレフィン不織布の複合素材なのでケバ立ちにくいクロスです。
アルコール類は、感染症の原因となる「グラム陽性菌・グラム陰性菌・抗酸菌・真菌・ウィルス」に対して極めて有効な消毒剤であり、その効果は即効性があります。

材質レーヨン、ポリオレフィンホワイト規格指定医薬部外品(薬事法)シートサイズ(mm)150×300トラスコ品番397-0442質量(kg)1.38RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ詰替医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※すべての微生物、ウィルスに有効なわけではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38849964
2025-01-06
用途: 消毒、工具類の手入れなど
製造業

蓋がキチンと閉まるので、未使用分が最後まで同じ状態で使い切れるためコスパは良い。
一枚の大きさはティッシュペーパー程度だが、アルコール分がなかなか飛ばない&破れにくいので工具の油汚れを落とす際にも重宝している

対象商品 : 38849964
2024-01-24
用途: 外来清掃
阿部医院

外来や処置室の清掃に便利です。
特に改良点は無いがもう少し安ければ

対象商品 : 38849955
2022-08-18
用途: 作業台の消毒
学校法人明治大学教育・研究機関

容量も大きく、タオル自体も大きいので、気兼ねなく使えるのがよいです。

対象商品 : 38849964
2022-06-28
用途: 消毒用
医療・福祉・介護関連業

破れにくく、しっかり拭くことができる。詰め替えを購入しバケツを再利用しています。

対象商品 : 38849964
2022-01-31
用途: キッチンや受付まわりの掃除
サービス業

250枚も入っているので1日2、3枚使ってもすごく持ちます。開封後時間も経ち残り枚数が少なくなってくると通常の同様の商品は消毒液が乾いてきてしまいますが、こちらは最後までしっかりウェットです。

対象商品 : 38849955
2021-04-07
用途: 犬のトイレや、孫が汚した後に、大きなウェットタオルを
永山建築建設業・工事業

しっかりしたタオル生地。乾いてしまったらアルコールでしっかり拭き取り。

対象商品 : 38849955
2020-12-01
用途: 毎日の清掃時の消毒
建設業・工事業

たっぷり使えて、とても良いです。以前は全然買えなかった商品ですが、
やっと出回ってきたようでうれしく思います。

対象商品 : 38849955
2020-11-01
用途: 自宅でのテーブル、ドアノブ等の消毒に
サービス業

コスパを考え大容量を選びました。
覚悟はしていたものの、やはり容器が大きい!
ほぼ小さめのバケツです。
自宅等で使用の際は置場所を考えてから購入した方が良いと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェットタオルの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/wet_towel/
2022-06-23

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする