形状コネクタ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブ外径(inch)1/4適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294チューブ挿入長さF(mm)15最小内径d2(Φmm)3.4寸法A(mm)12寸法d1(Φmm)7寸法L(mm)30寸法S(mm)4.6質量(g)22接続ねじ1/4