アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
TPX テクノボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38850332
品番
500ML
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥991
販売価格(税別)
¥
901
バスケットに入れる
耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。
オートクレーブ可能です。
容量(mL)
500
口内径×本体外径×高さ(蓋付高さ)(mm)
42.3×75.0×160.0(163.5)
材質(本体)
TPX(R)(ポリメチルペンテン)
タイプ
広口
使用温度範囲(℃)
20〜125℃(本体のみは160℃)
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)
シリコン
アズワン品番
4-5635-13
注意
※目盛は付いておりません。
※オートクレーブにかける際は蓋を外してください。