PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の スパナ/レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチL型
ボールロング六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本組)
注文コード
38850341
品番
212.LH-10CN
参考基準価格(税別)
¥16,510
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)
トラスコ品番
448-1585
全長(mm)
最大230
硬度
HRC59
先端形状
ボールポイント
寸法精度
(仕上げ)1/100mm
サイズ規格
ミリ