T形ヘキサゴンレンチ

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38850357 品番 THW-2.5
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。
T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法L(mm)150 寸法H(mm)100 寸法L1(mm)22 二面幅(mm)2.5 寸法D(mm)9 用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業 トラスコ品番369-9447 形状T型(先端角型) 質量(g)115 先端形状六角 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
機器のメンテナンス時
卸売・小売業

六角ソケットレンチの場合、六角穴付きボルトの周辺に障害物があると六角ソケットの厚みが邪魔になり、少し斜めの状態で締付けてしまう。

でもこの工具があると、六角ソケットの厚みがないので、ソケットが斜めになることなく締め付ける・緩める事が出来て便利です。

対象商品:
02178443
2021-12-21
用途:
専用機の修理時
製造業

使い勝手がよく狭いところの作業に適しています。力の掛かり具合も問題ありません。

対象商品:
02178443
2019-12-28
用途:
バイクのメンテ等
サービス業

T形なので力が入れやすくて逃げにくい。重さも含めてバランスが良く、早回しもヤリやすい。

対象商品:
02178443
2019-04-05
用途:
機械メンテナンス時

作業部分が入り組んでおりL型を回せないためボルトが外しにくかったので購入。
長さもあり入り組んだところを回避でき軽い力で回せるのでだいぶ楽になりました。

対象商品:
02178425
2019-01-20
用途:
機械のメンテナンスなどに使用している。
製造業

メッキが少しざらついていて、油が手についていても滑らずに力強く締め付けが可能。

対象商品:
02178425
2018-10-24
用途:
レーシングカートのイモネジ用
東洋エレクトロン株式会社 様 (建設業・工事業)

先っぽが強くて非常に使い勝手が良く、気に入ってます!

対象商品:
02178443
2018-09-18
用途:
機械類のメンテナンス時
さかえや 様

無骨ですが、流石TONE丈夫です。 
有名海外メーカーよりも頑丈ですね。
デザインを気にしないならTONEはお勧めです。

対象商品:
38850357
2018-08-28
用途:
固定締め付け

全て金属でできているので頑丈です。六角部分の長さが本体に比べ短いので使い勝手が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする