パッキン

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード38850366 品番NL-23SH-BSBM用
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)-20〜80 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)1.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
エアーホースのカプラーに使用

ぴったしで、エアー漏れもなく良い品物です。
カプラーの型が同じの、動力噴霧機のホース用のカプラーにも使う予定です。

2024-12-26
用途:
大きすぎだ!
藤丸タイヤ商会 様

返品したい。
サイズを詳しく書いといてくれよ。
頼むよ、意地悪だよ、卑怯だよ。

3人が参考にしています
対象商品:
38850366
2019-05-29
用途:
交換に使用
卸売・小売業

カプラのガスケットも劣化して 漏れを起こすので交換すれば 漏れも止まります。 必要じゃないですかね ガスケット単体の交換用も・・・

対象商品:
38850366
2019-02-06
用途:
工具の交換部品として
大川ネイラ株式会社 様

レビューを見て参考にしました。エアーソケットの修理部品として使いましたが、ジャストフィットしました。

対象商品:
38850366
2016-11-28
用途:
空気漏れに

エアーカプラーの空気漏れに使えると予測して購入しました。外形16内径9、T4でした。0.8位のリブ外径付近、両面にあります。実際まだ交換していないのでサイズが合うかどうかは不明です。

18人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする