3/22より値下げ!現場を応援

ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38850427 品番 212.L2J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) 値下げ
1,498

精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)

寸法(mm)2 適合(キャップスクリュー)M2.5、(セットスクリュー)M5 トラスコ品番448-1470 質量(g)3 先端形状ボールポイント レンチ長(mm)(ハンドル内側)90、(キー内側)16 サイズ規格ミリ
注意
※ボール部では本締めできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
メンテナンス作業
製造業

現場でセンサーを調整するのにスペースが狭く短くカットして調整をしたため
8本セットが1本欠品となったため購入した
以前と変わらず使用に最適です

対象商品:
38850472
2023-07-31
用途:
機械のメンテナンス時

使用していたレンチが破損したため、購入しました。
ホームセンターより安価のように思います。

対象商品:
38850454
2019-12-01
用途:
バイクメンテナンス

ヘックスはPB、これを使うと滑らかに回せます、強度もすごくありねじを痛めません

対象商品:
38850472
2020-09-28
用途:
ネジ緩め

PBのいいところは固くしまったネジを外すときに分かる。PBは「コキ」と緩み、他は「ピキーン」と緩み手が痛くなる時がある。安物は論外。締めるときはあまり変わらない。

対象商品:
38850497
2018-03-23
用途:
破損工具の交換用
株式会社オーレックス 様

同ブランドのホルダー付セット品を使用していたが、ロング・ボールタイプのボール部が折れてしまったので、本品によりリプレースした。

1人が参考にしています
対象商品:
38850427
2016-11-28
用途:
RC

高価だが、良い。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
38850454
2015-11-02
用途:
機械整備

やはりヘキサゴンレンチはPBが一番良いと思います。
この工具で締めたボルト類は、このようなしっかりとした工具でないと、舐めてしまったりボルトの頭を痛めたりしてしまいます。他のレンチでは、ぐにゃんとした嫌な感触の後に、舐めてしまう事がありますが、PBなら、「パッキ!!」と緩みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする