212.L3J ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 38850445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

212.L3J ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 38850445
212.L3J ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 38850445

ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)3
内容量1本注文コード38850445品番212.L3J
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)

寸法(mm)3適合(キャップスクリュー)M4、(セットスクリュー)M6トラスコ品番448-1496質量(g)9先端形状ボールポイントレンチ長(mm)(ハンドル内側)125、(キー内側)20サイズ規格ミリ
注意
※ボール部では本締めできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: メンテナンス作業
製造業

現場でセンサーを調整するのにスペースが狭く短くカットして調整をしたため
8本セットが1本欠品となったため購入した
以前と変わらず使用に最適です

対象商品 : 38850472
2023-07-31
用途: 機械のメンテナンス時

使用していたレンチが破損したため、購入しました。
ホームセンターより安価のように思います。

対象商品 : 38850454
2019-12-01
用途: バイクメンテナンス

ヘックスはPB、これを使うと滑らかに回せます、強度もすごくありねじを痛めません

対象商品 : 38850472
2020-09-28
用途: ネジ緩め

PBのいいところは固くしまったネジを外すときに分かる。PBは「コキ」と緩み、他は「ピキーン」と緩み手が痛くなる時がある。安物は論外。締めるときはあまり変わらない。

対象商品 : 38850497
2018-03-23
用途: 破損工具の交換用
株式会社オーレックス

同ブランドのホルダー付セット品を使用していたが、ロング・ボールタイプのボール部が折れてしまったので、本品によりリプレースした。

1が参考にしています
対象商品 : 38850427
2016-11-28
用途: RC

高価だが、良い。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 38850454
2015-11-02
用途: 機械整備

やはりヘキサゴンレンチはPBが一番良いと思います。
この工具で締めたボルト類は、このようなしっかりとした工具でないと、舐めてしまったりボルトの頭を痛めたりしてしまいます。他のレンチでは、ぐにゃんとした嫌な感触の後に、舐めてしまう事がありますが、PBなら、「パッキ!!」と緩みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする